ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式 ノーブランド製
AF28 ハイマウントストップランプ内蔵リアスポイラー装備 ■モデル名:SK50MN/MP メットイン
ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1992 | AF28 1219654 ~ 1317704 | スーパーDIO-SR(SK50MN-2)のハイグレード仕様 7.0psエンジン搭載。 ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。 |
| 1993 ~ 1993 | AF28 1404733 ~ 1470938 | スーパーDIO-SR(SK50MP-2)のハイグレード仕様 スクエアタイプミラー装備。 カラー変更 ・ピュアブラック×カサノバオレンジ ・ピュアブラック×ブラック ・レディッシュグレーメタリック×ブラック |
| 1993 ~ 1993 | AF28 1432770 ~ 1471638 | ファイヤーパターングラフィック仕様。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MOMH-01P | 1個 | ホンダ | MF-GAH | タクト AF24・ディオAF18後期型・スーパーディオAF27 全車種・スーパーディオ SR 全車種・スーパーディオ ZX全車種など |
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-4L-BS | 1個 | 12 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MOMH-05 | 1個 | ホンダ | MF-GAH | DIO(AF-18)・タクト(AF-24)※AF-24(ジョルノ)装着可能 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000003 | 1本 | ホンダ | 44830-GBL-870 | スーパーDio(AF28)・ライブDio(AF34/35) | SCH-003 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000024 | 1本 | ホンダ | 17910-GAH-000 | スーパーDio(AF27/28) | ACH-024 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000005 | 1本 | BCH-005R | ホンダ | 43450-GAH-000 | スーパーDio(AF27/28)・TACT(AF30/31) |
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ