ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC63 原動機型式 SC63E V型4気筒 水冷
フレームNo SC63 - 1200001 ~ 排気量 1,236
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,250
スプロケット
二次減速比 2.545
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
497±3
レベル
(mm)
160
種類 KHL15-10(KYB)
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 SC63 ~ DCT ABS
カラー変更
・パールグラーレホワイト
・ダークネスブラックメタリック(継続)
生産終了
2015 ~ 2016 SC63 ~ STD ABS マニュアルトランスミッションカラー変更
・パールグラーレホワイト
・ダークネスブラックメタリック(継続)
生産終了
2012 ~ 2012 SC63 1200001 ~ 1299999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2012/3月 マイナーチェンジ
テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。
カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。
DCTは自動でATモードに復帰する機能採用。
カラー追加
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・チタニウムブレードメタリック(新色)
2012 ~ 2012 SC63 1200001 ~ 1299999 STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg)
2012/3月 マイナーチェンジ
テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。
カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。
カラー追加
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・チタニウムブレードメタリック(新色)
2013 ~ 2014 SC63 1300001 ~ DCT ABS
2012/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(復活)
・パールサンビームホワイト(継続)
2013 ~ 2014 SC63 1300001 ~ STD ABS マニュアルトランスミッション2012/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(復活)
・パールサンビームホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンド) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H12SO1-HRT 1個 VFR1200F 10-15

2. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン アップタイプ (カーボンエンド) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン アップタイプ (カーボンエンド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H12SO2-HRT 1個 VFR1200F 10-14

戻る ページ 1 次へ