ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2017-19年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

SC77 PGM-DSFI ABS

ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC77 原動機型式 SC77E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC77 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC77 1000001 ~ 1099999 SP ABS(195kg)
RRベースの一人乗り専用設計(シングルシート仕様)
2017/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
MotoGP使用の電子制御システム応用。車スーパースポーツ専用ABS、HSTC、新構造チタン製マフラー。
OHLINS Smart ECシステム、大幅軽量化のリチウムイオンバッテリー(HY93)、クイックシフター標準装備。
灯火類フルLED。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(オーバーコートクリア塗装)
フレームとスイングアームをシルバー、前後ホイールをゴールド。
2018 ~ 2018 SC77 1100001 ~ 1199999 2018/3月
グランプリレッドのロゴ周り、顔部分のストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック
2019 ~ 2019 SC77 1200001 ~ 2019/1月
電子制御機能を熟成。
ストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. RACING (4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 379,800 税込417,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING (4-2-1) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H10R8-APLT 1個 (サイレンサー)チタン、(EXパイプ)ステンレス CBR1000RR/SP/SP2 17-19

2. オプション カーボン サイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション カーボン サイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【サイレンサーブラケット】。エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。【ショックアブソーバーブラケット】。リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
P-MBH10E1 1個 CBR1000RR/SP/SP2 17-19 【マフラー】S-H10SO18-CBT、S-H10SO17-HAPXLT、S-H10R8-APLT、S-H10E1-APLT

3. オプション カーボン サイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション カーボン サイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【サイレンサーブラケット】。エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。【ショックアブソーバーブラケット】。リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
P-MBH10SO1 1個 CBR1000RR/SP/SP2 17-19 【マフラー】S-H10SO17-HAPXLT

4. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H10SO17-HAPXLT/1 1個 【サイレンサー】チタン CBR1000RR/SP/SP2 17-19

5. スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H10SO18-CBT 1個 (サイレンサー)チタン CBR1000RR/SP/SP2 17-19

6. オプション ヘッダー (チタン) 要インジェクションマッピング AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダー (チタン) 要インジェクションマッピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
E-H10E1 1個 チタン S-H10SO18-CBT、S-H10SO17-HAPXLT CBR1000RR 17/CBR1000RR SP 17/CBR1000RR SP2 17

7. オプション ヘッダー (ステン) 要インジェクションマッピング AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダー (ステン) 要インジェクションマッピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
E-H10R6 1個 ステンレス S-H10SO18-CBT、S-H10SO17-HAPXLT CBR1000RR/SP/SP2 17-19

8. EVO (4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO (4-2-1) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H10E1-APLT 1個 (サイレンサー・EXパイプ)チタン CBR1000RR/SP/SP2 17-18

戻る ページ 1 次へ