ホンダ モンキー [50cc] OVER RACING製

ホンダ モンキー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

58件中 41件~58件

並び替え:

41. MONKEY GP-PERFORMANCE SAJマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING MONKEY GP-PERFORMANCE SAJマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
22-01-25 1個

42. GP-PERFORMANCE XL フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE XL フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-01-48 1セット 専用エンドバッフル付属(脱着可) MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220

43. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。OVERのフラッグシップブランドのGPパフォーマンスにモンキー用マフラーがラインナップ。ベース性能はレーシングダウンを継承し、エキパイは超軽量チタン合金を研磨し丁寧な焼き色加工で独特の発色(ポリッシュブルー)を施したマフラーの芸術品。サイレンサーには90Φ真円タイプを採用し消音と高性能を進化させ、GPレースを彷彿させるスラッシュエンド。GPブランド専用のゴールドエンブレムとビッグバイク同等のクオリティーを併せ持つ、ハイエンドユーザー向けの最高峰マフラー。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-25 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

44. GP-PERFORMANCE Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GPパフォーマンス(13-01-25)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-39 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

45. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-011-46 1セット MONKEY(FI) エキゾーストパイプ:チタン、テールバイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F) フルエキゾースト

46. ステンチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。ラインナップの中では定番的マフラーで、ステンレスエキパイ(Φ35-Φ42.7)に楕円チタンサイレンサーを採用。推奨排気量は88ccをメインとしながらも、さらにカスタムされた車体(特に10インチホイール)にマッチするデザイン。マフラーステーをアルミパイプ製で定番スタイルにふさわしい仕上げ。キックアームはモンキーRタイプ(社外品のオフセットタイプも可)を使用してください。バックステップ、ロングスイングアームにも対応するカスタムマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-16 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

47. ステンチタン アップマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン アップマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-38 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2-Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

48. RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN(ステンレスEXP) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー。発売開始から10年以上変わらないスタイル。ステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドアルミサイレンサー(Φ80x300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。エキパイ、サイレンサー共にポリッシュ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

49. チタンカーボン ポリッシュブルー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING チタンカーボン ポリッシュブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。定番マフラーのステンチタンのエキパイをチタン製にバージョンアップし、GPパフォーマンス同様にポリッシュ・焼き色加工を施した、ミドルパフォーマンスモデル。性能面のスペックはステンチタンと同様、ストリートマフラーとして幅広く使え、価格を抑えたチタンマフラー。サイレンサーは、チタン製とカーボン製をラインナップし、バイクのカラーリングやカスタムコンセプトによって選べるのが特徴。チタンエキパイの乾いた音も魅力の一つです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-271 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

50. 手曲げ チタン UPマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING 手曲げ チタン UPマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。ノーマルルックカスタムに最適なフルチタン手曲げマフラー。エキゾーストは滑らかな軌道を描き、美しい焼き色を演出するハンドベンドタイプながら、純正マフラーカバーが装着可能。まさに羊の皮を被った狼なモデル。ショートデザインながらエキパイ径やレイアウトに工夫凝らしたノーマル50ccから100ccまで対応する高性能です。音質もストレート構造と大口径Φ90mmサイレンサー採用し、太い重低音を実現。純正カバーを装着しても、チラっと見える手曲げエキパイと輪切溶接エンドが、チタンをしっかり主張します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-28 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

51. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-25/25Rと同形状、同サイズです。互換性があります。サイレンサーステーは13-01-25と同じです。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-46 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:300(TT-F) フルエキゾースト

52. ステン アップマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステン アップマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルインジェクションモデル用、エンドバッフル標準装備。音量は50ccSTDエンジンにて計測。【用途】JMCA認定、ドレンボルト:○、センタースタンド:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-011-01 1セット MONKEY(FI)、対応型式:JBH-AB27 エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×220 フルエキゾースト

53. ステンオーバル OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンオーバル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。ラインナップの中では定番的マフラーで、ステンレスエキパイ(Φ35-Φ42.7)に楕円カーボンサイレンサーを採用。推奨排気量は88ccをメインとしながらも、さらにカスタムされた車体(特に10インチホイール)にマッチするデザイン。マフラーステーをアルミパイプ製で定番スタイルにふさわしい仕上げ。キックアームはモンキーRタイプ(社外品のオフセットタイプも可)を使用してください。バックステップ、ロングスイングアームにも対応するカスタムマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-12 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

54. GP-PERFORMANCE フルチタン RS-R OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン RS-R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。GP-PEFORMANCEシリーズ(13-01-25、13-01-25R、13-01-40)には、差込口径が異なるため対応していません。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-45R 1セット MONKEY(排気量100cc以上推奨) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、インナーパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ75/100×230 フルエキゾースト

55. GP-PERFORMANCE XL Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE XL Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-01-49 1セット 専用エンドバッフル付属(脱着可) MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220

56. TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-46と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-01-50)【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-50 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:250(TT-F、RS) フルエキゾースト

57. RACING-DOWN カスタム OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN カスタム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。従来のレーシングダウンをグレードUP!サイレンサーにブラックアルマイトを施し、後加工でOVER-Racingロゴを最新鋭工作機械で削り出したカスタムマフラー。マフラーステーにはアルミパイプを採用し高級感UP。ステンレス製ポリッシュ仕上げのエキパイにブラックアウトされたサイレンサーが今までに無いスタイルを表現します。カスタムの名にふさわしい仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17C 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ(ブラック) エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

58. GP-PERFORMANCE フルチタン レーシング OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GP-PERFORMANCE(13-01-25)のサイレンサー(Φ90x300mm)を80mm短くしたショートサイレンサータイプ。既にGP-PEFORMANCE(13-01-25)をお持ちのお客様はサイレンサーとステーを交換すればそのままお使いいただけます。GP-PERFORMANCE レーシングサイレンサー品番:40-01-25R、13-01-25R専用アルミステー品番:36-01-25R。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-25R 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×220 フルエキゾースト

戻る ページ 1 2 次へ