ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式 BRAKING製

JF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1000001 ~ 1099999 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,575
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄455
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
118±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 JF28 1000001 ~ 1099999 2010/3月
アイドリングストップシステム採用、水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
125ccクラス国内初ACGスターター(セルモーターとACG交流発電機一体化)採用。
Honda独自のコンビブレーキ(前/後輪連動ブレーキ)装備。
ウィンカー一体型大型ヘッドライト採用。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・キャンディーロージーレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WF8111 BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING WF8111 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)【用途】剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65466 1個 PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用
PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用
PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用
PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用
PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用
PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用
PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用
PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用
PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用
PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用
PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用
PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用
PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用
PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用
PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用
PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用
PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用
PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用
Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用

戻る ページ 1 次へ