ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式 BRAKING製

KF12 国内モデル eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF12 原動機型式 KF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF12 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 KF12 1000001 ~ STD
2012/6月(タイ生産)
PCXをベースとし、eSP150cc水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)標準装備。ウィンカー一体型デュアルハロゲンヘッドライト、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・ミレニアムレッド
2013 ~ 2013 KF12 1100001 ~ 2013/1月 カラー追加
・マットガンパウダーブラックメタリック
2013 ~ 2013 KF12 1200001 ~ 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WF8111 BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WF8111 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)【用途】剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65466 1個 PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用
PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用
PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用
PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用
PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用
PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用
PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用
PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用
PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用
PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用
PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用
PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用
PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用
PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用
PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用
PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用
PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用
PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用
Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用

戻る ページ 1 次へ