ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式 BRAKING製

HC06 ■モデル名:NSR80P/R

ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1400001 ~ 1500453 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HC06 1400001 ~ 1400706 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト×ファイティングレッド
1994 ~ 1994 HC06 1500001 ~ 1500453 カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING HO45FID BRAKING

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
BRAKING BRAKING HO45FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65415 1個 Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用
NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用
NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用
NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用
NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用
NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用
NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用
NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用
NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用
NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用
NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用
NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用
NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用
NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用
NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用
NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用
NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用
NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用
NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用
NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用
NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用
NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用
NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用
NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用
NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用
NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用
NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用
NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用
NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用
NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用
NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用
NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用
XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用
XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用

2. BRAKING HO45FLD BRAKING

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
BRAKING BRAKING HO45FLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65461 1個 Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用
NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用
NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用
NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用
NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用
NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用
NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用
NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用
NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用
NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用
NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用
NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用
NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用
NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用
NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用
NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用
NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用
NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用
NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用
NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用
NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用
NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用
NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用
NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用
NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用
NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用
NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用
NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用
NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用
NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用
NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用
NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用
XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用

戻る ページ 1 次へ