ホンダ VFR800 [800cc] 2000-01年式 BOSCH(ボッシュ)製

RC46 PGM-FI ■STD

ホンダ VFR800 [800cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1050001 ~ 1150000 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,095
スプロケット
17 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 810 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
457
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 RC46 1050001 ~ STD(F1Y)/速度警告灯付(F1Y2)
2000/1月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHCV型4気筒。
先進排出ガス浄化システム三元触媒HECS3採用。
盗難防止強化ハンドルロック機構、強化キーシリンダー採用、など。
前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。
カラー設定
・スパークリングシルバーメタリック
2001 ~ 2001 RC46 1050001 ~ STD
2000/10月 カラー変更
・アキュレートシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ12S-N 1個 11.0(10時間率) YTZ12S FTZ12S 88

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ12S 1個 11.0(10時間率) YTZ12S FTZ12S 12

戻る ページ 1 次へ