ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式 BOSCH(ボッシュ)製
AC12 前期型 角型1灯 ■モデル名:NSB50P/2/R/2/3
ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | AC12 1100001 ~ 1112047 | 1993/2月 マイナーチェンジ 幅広バックミラー。ミラーブーツ追加。 ステンレスサイレンサーカバー装備。 角型1灯式。 ヘッドライトスイッチ撤去で常時点灯化。 グラフィック&カラー変更 ・ブラック(NSB50P2)ブラッシュパターン ・ロスホワイト×レッド(NSB50P) |
| 1994 ~ 1994 | AC12 1200001 ~ 1209357 | 1994/1月 スペシャルカラーモデル(限定販売)追加。 カウリングなどに「Rothmans」のロゴ、エンブレム。 カラー変更 NSB50R ・ロスホワイト×レッド NSB50R2 ・ブラック NSB50R3 ・スペシャルカラーロスマンズ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4L/TX4L-N | 1個 | 3.0(10時間率) | YTX4L-BS | FTX4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ