ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2021-25年式 BOSCH(ボッシュ)製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・SP

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2600001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 272
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SC54 ~ 30th Anniversary(SPベース)
30周年記念「プロジェクトBIG-1」
燃料タンク上面に30周年記念ロゴ。
メインフレームにメタリックレッド採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2024 ~ 2024 SC54 ~ SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅825×高1215×272kg
2024/5月
グラフィック変更、タンク・テールカウル(白×赤×ゴールド×ネイビーグラフィック)、赤フレーム採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新色)
・パールホークスアイブルー
2025 ~ 2025 SC54 ~ SP Final Edition
全長2220×幅825×高1215×272kg
2025/2月
初代モデルをイメージしたカラーリング採用。
燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。
燃料タンク側面のデザインにウイングマークのバッジ採用。
ゴールドカラーのドライブチェーン採用。
シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。
専用のフロントフォークとリアサスペンション、フロントキャリパーを採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2025 ~ 2025 SC54 ~ STD Final Edition
全長2220×幅825×高1205×272kg
2025/2月
初代モデルをイメージしたカラーリング採用。
燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。
燃料タンク側面のデザインにウイングマークのバッジ採用。
ゴールドカラーのドライブチェーン採用。
シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。
フロントフォークのボトムケースをバフクリア塗装仕上げとしています。
カラー設定
・グラファイトブラック
2021 ~ 2022 SC54 2600001 ~ STD
全長2220×幅825×高1205×272kg
2021/3月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列4気筒。
電子制御デバイス採用。
TBW(スロットルバイワイヤシステム)採用、HSTC(Hondaセレクタブル トルク コントロール、クルーズコントロール採用。エマージェンシーストップシグナル採用。
グリップヒータ、ETC2.0車載機、USBソケットなど、標準装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
フレーム:レッド、クランクケースカバー:ゴールド
・ベータシルバーメタリック
フレーム、クランクケース:ブラック
2021 ~ 2022 SC54 2600001 ~ 2699999 SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅825×高1215×272kg
2021/3月 モデルチェンジ
カラー設定
・パールホークスアイブルー
シートにレッドのステッチ
・キャンディークロモスフィアレッド
シートにレッドのステッチ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ14S-N 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 88

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S FTZ14S 12

戻る ページ 1 次へ