ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式 BOSCH(ボッシュ)製

PC25 国内モデル ■CBR600FS/S2/V/V2/SEW/SEW2

ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC25 原動機型式 PC25E 直列4気筒 水冷
フレームNo PC25 - 1300001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 108 備考 95-96(530)/97-98(525)
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105 Fno.1300001以降は♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
508
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 PC25 1300001 ~ 1995/4月 マイナーチェンジ
ホンダ独自ダイレクトエアインダクションシステム採用。ス ロットル開度センサー新設。
フロントカウル形状変更、燃料タンク内部構造変更、容量変更(17L)、など。
カラー変更
・トリコロール
1996 ~ 1996 PC25 1400001 ~ 1996/12月 マイナーチェンジ
新設計オイルパン採用、HMAS(Honda Multi Action System=複合的作動構造)ダンパー構造採用。
新形状Fフェンダー採用、シート&シートカウル形状変更、など。
カラー変更
・ブラック
1997 ~ 1998 PC25 1500001 ~ 1997/11月 Special Edition
カラー設定
・スモーキンジョー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX9-N 1個 8.0(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ