ホンダ CB1000 SUPER FOUR T2 [1000cc] 1994-00年式 BOSCH(ボッシュ)製

SC30 ビキニカウル ■モデル名:CB1000FR

ホンダ CB1000 SUPER FOUR T2 [1000cc] 1994-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC30 原動機型式 SC30E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC30 - 1100001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 R 18 59V TL 170/60 R 18 73V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,220
スプロケット
17 43 二次減速比 2.530
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 262
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
140
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 2000 SC30 1100001 ~ 1994/7月
ビキニカウル装備。
リヤスプロケット42丁→43丁へ、伸び側/圧側とも各4段の減衰圧調整機構付きリアショック、エンジンへの熱風制御版、ハザード追加、PGM-IG変更、など。
各所ブラックアウト。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX12-N 1個 10.0(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ