ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 BOSCH(ボッシュ)製

MC34

ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1000001 ~ 1149999 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 MC34 1000001 ~ 1099999 2000/9月
空冷4stOHC単気筒。
フラットトラッカースタイルのストリート。
スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。
820mm幅広ハンドルバー採用。
カラー設定
・シャスタホワイト(トリコロール)
・ブラック
・セラミックホワイト
・シャイニーオレンジ
2001 ~ 2001 MC34 1100001 ~ 1109999 2001/6月
イモビアラーム専用装着配線新装備。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ)
・燃料タンク7色
・フレーム5色
・フロントフェンダー&サイドカバー2色
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1149999 2002/2月 マイナーチェンジ
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定継続。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX5L-N 1個 4.0(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 12

戻る ページ 1 次へ