ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式 BOSCH(ボッシュ)製
AF56 ■モデル名:SKX501/2/3/4/5/7
ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | AF56 1000001 ~ 1099999 | カラー設定 ・クリアシルバーメタリック ・べガブラックメタリック ・クリッパーイエロー ・ハーブグリーンメタリック |
| 2002 ~ 2002 | AF56 1100001 ~ 1199999 | |
| 2003 ~ 2003 | AF56 1200001 ~ 1299999 | カラー変更 ・トラッドブルーメタリック(新色) ・フォースシルバーメタリック(新色) ・ベガブラックメタリック(継続) ・シャスタホワイト(継続) |
| 2004 ~ 2004 | AF56 1300001 ~ 1399999 | カラー設定 ・トラッドブルーメタリック ・フォースシルバーメタリック ・ベガブラックメタリック(アンダーカバーをブラック→グレー) |
| 2005 ~ 2006 | AF56 1400001 ~ 1499999 | |
| 2007 ~ 2007 | AF56 1500001 ~ | カラー変更 ・パールシーシェルホワイト(新色) ・キャンディールビジウムレッド(新色) ・フォースシルバーメタリック(継続)→ツートン(サイドとアンダーカバーにフロアー同色のブラック) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ7S-N | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ7S | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 12 |
戻る ページ 1 次へ