ホンダ X11 [1100cc] 2000-03年式 ホンダ製

SC42 ■モデル名:CB1100SFY

ホンダ X11 [1100cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC42 原動機型式 SC42E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC42 - 1000001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,145
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR8EHVX-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (R)5.0mm(00年 SFY)
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,190 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:A:765/B:760 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
446
レベル
(mm)
164
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 SC42 1000001 ~ 1999/11月
1997年のSC35型CBR1100XXスーパーブラックバードをベースとしたネイキッドモデル。
X11は日本国内向仕様のみ、輸出仕様の車名はCB1100SF。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レンズ R.ウインカー 33402MAZ013 ホンダ

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
ホンダ レンズ R.ウインカー 33402MAZ013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(KIJIMA)
33402MAZ013 1個 CB400 SUPER FOUR 1999-2001年式:フロント右/リア左に使用 217-4371

戻る ページ 1 次へ