ホンダ NSR80 [80cc] 1995-99年式 ホンダ製

HC06 ■モデル名:NSR80S/V/X

ホンダ NSR80 [80cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1600001 ~ 1899999 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
88
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 HC06 1600001 ~ 1600729 フルモデルチェンジ
インテークチャンバー新設、CDIバッテリー点火方式、プリロードアジャスター機構付リアプロリンクサス、スラントアップテールカウル装備、新形状2分割ハンドル、アルミ製トップブリッジ採用、など。
カラー設定
・ファイティングレッド
1997 ~ 1998 HC06 1700001 ~ 1700688 1996/12月
ワークスカラー
カラー変更
・ファイティングレッド(R-134)
1999 ~ 1999 HC06 1800001 ~ 1899999 ワールドグランプリ500ccチャンピオンカラー
カラー変更
・ヘレスブルーメタリック(B-154M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント エアークリーナー 17205GT4000 ホンダ

販売価格(税別) 509 税込560
5営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205GT4000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17205GT4000 1個 HA-1002

戻る ページ 1 次へ