ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式 ホンダ製

AC13 ■モデル名:MG501/3/4/5/7

ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC13 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,960
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 AC13 1200001 ~ 1299999 タンクマークを250ccのVツインマグナと同デザインに。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・ブラック
2003 ~ 2003 AC13 1300001 ~ 1399999 タンクに2本のセンターストライプ、タンクロゴマーク一新。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ブラック
2004 ~ 2004 AC13 1400001 ~ 1499999 カラー変更
・パールヘロンブルー
・クラシカルホワイト
2005 ~ 2006 AC13 1500001 ~ 1599999 二輪車リサイクルマーク貼付。
2007 ~ 2007 AC13 1600001 ~ タンクセンターストライプ無くなる。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 ホンダ

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
ホンダ エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 1個
レビュー: 4.71(24)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17211GBZ700 1個 HA-1042

2. ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダ

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
ホンダ ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 1個
レビュー: 4.78(9)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18291HB2900 1個 GK260-330-35

3. スプロケットCOMP. ファイナ 41200GBZ700 ホンダ

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
5営業日後以内
ホンダ スプロケットCOMP. ファイナ 41200GBZ700 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
41200GBZ700 1個 420-42T SPH-043R

4. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
06450121630 1個 06450-121-630 A6-BS121

5. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
6450121630 1個 06450-121-630 エイプ 2001-2006年式:フロント/リアに使用 A6-BS121

戻る ページ 1 次へ