ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式 ホンダ製

AF27 ■モデル名:SK50MM/MN/MP/MMR/MMT

ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF27 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1000001 ~ 1202664 DIOマイナーチェンジ。カウル形状、Rキャリア形状(水平タイプ)変更。コンビニフック装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YD スペシャルエディション
1992 ~ 1992 AF27 1300001 ~ 1439027 グラフィック&カラー変更
前後シルバーメタリックホイール装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YB サマースペシャル
1993 ~ 1993 AF27 1500001 ~ 1628469 グラフィック&カラー変更
前後ゴールドメタリックホイール、立体サイドエンブレム装備。
MM-YA 新春スペシャル
1994 ~ 1995 AF27 2000001 ~ 2137494 ミラー形状変更(丸型→スクエア)
1996 ~ 1999 AF27 2200001 ~ 前後グレーメタリックホイール、クロームメッキレバー装備(スーパーDIO最終型)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダ

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
ホンダ ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 1個
レビュー: 4.78(9)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18291HB2900 1個 GK260-330-35

2. エレメント エアークリーナー 17205GAH000 ホンダ

販売価格(税別) 489 税込538
5営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205GAH000 1個
レビュー: 5.00(2)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17205GAH000 1個 HA-1004

3. ケーブルCOMP. スロットル 17910GAH000 ホンダ

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. スロットル 17910GAH000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17910GAH000 1個 ACH-024

4. ピース スライド 22132GW0000 ホンダ

販売価格(税別) 209 税込230
5営業日後以内
ホンダ ピース スライド 22132GW0000 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
22132GW0000 1個 ジャイロX 1989-1998年式:NJ50MDL/Nに適合 DPH-01

5. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GCH003 ホンダ

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GCH003 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450GCH003 1個 Dio スーパーDio 1991-1999年式:SK50MMTに適合 BCH-018F

6. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

7. エレメント エアークリーナー 17205GAHA00 ホンダ

販売価格(税別) 489 税込538
5営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205GAHA00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(キタコ)
17205GAHA00 1個 341-1070000

8. フェイスCOMP. ムーバブル 22110GAH690 ホンダ

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
ホンダ フェイスCOMP. ムーバブル 22110GAH690 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22110GAH690 1個 PLH-01

9. ケーブルCOMP. スピード 44830GAHA00 ホンダ

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. スピード 44830GAHA00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
44830GAHA00 1個 SCH-004

10. レバーL.ステアリングハント 53178GR2000 ホンダ

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
ホンダ レバーL.ステアリングハント 53178GR2000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
53178GR2000 1個 Dio スーパーDio 1991-1999年式:SK50MMTに適合 HLH-010LS

11. ケーブルCOMP. リヤーブレ 43450GAHA01 ホンダ

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. リヤーブレ 43450GAHA01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
43450GAHA01 1個 Dio Fit 1997-2001年式:ファースト BCH-005R

12. マフラーセット 18300GAHP00 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ マフラーセット 18300GAHP00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18300GAHP00 1個 MF-GAH

戻る ページ 1 次へ