ホンダ トピック [50cc] 1995-99年式 ホンダ製

AF38 ビジネス

ホンダ トピック [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF38 原動機型式 AF38E 2st単気筒
フレームNo AF38 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 90/90 - 12 44J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,815
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
93 87
レベル
(mm)
67 64
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 AF38 ~ フレックス
ボディー一体デザインのフロントバスケット・リアキャリア
1995 ~ 1999 AF38 ~ プロ:新聞配達業務専用モデル
大型フロントバスケット・リアキャリア
1995 ~ 1999 AF38 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
06450121630 1個 06450-121-630 A6-BS121

2. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
6450121630 1個 06450-121-630 エイプ 2001-2006年式:フロント/リアに使用 A6-BS121

戻る ページ 1 次へ