ホンダ PCX160 [160cc] 2023-25年式 ホンダ製

KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX160 [160cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-KF47 原動機型式 KF47E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF47 - 1100001 ~ 排気量 156
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー WTZ8VIS(横置)GTZ8V互換 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 KF47 ~ 2025/2月 マイナールチェンジ
外観一新。新形状ヘッドライト、発光部を新デザインとしたテールランプ採用。
メーター装飾変更、シルバーのハンドルカバー新採用。
容量30Lラゲッジボックス(ヘルメット1個収納可能)、Honda SMART Keyシステム、USB Type-Cソケット標準装備。
カラー変更
・パールジュピターグレー
・マットスターリーブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・パールマゼラニックブラック
2023 ~ 2024 KF47 1100001 ~ 2023/1月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
シート表皮ブラック。
カラー変更
・マットマインブラウンメタリック(新色)
・ポセイドンブラック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レバーCOMP. L.ハンドル 53178MCT006 ホンダ

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
ホンダ レバーCOMP. L.ハンドル 53178MCT006 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
53178MCT006 1個 HLH-011LS

戻る ページ 1 次へ