ホンダ CBX125F [125cc] 1993-98年式 ホンダ製

JC11 ■モデル名:CBX125FP

ホンダ CBX125F [125cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC11 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC11 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,940
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85+♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 JC11 1300001 ~ エンジン出力特性変更(17→15ps)。
プッシュキャンセル式ウィンカー、MFバッテリー新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 1個
レビュー: 4.73(11)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410KYJ902 1個 15410KYJ901 CRF250L 67934 CRF250L

2. エレメント オイルフィルター 15410KF0315 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KF0315 1個
レビュー: 4.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
15410KF0315 1個 GB250 HO-1005

3. オイルフィルター 15412HM5A10 ホンダ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ホンダ オイルフィルター 15412HM5A10 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15412HM5A10 1個 15412KF0000、15412KF0010、15412KF0020、15412KF0315 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

戻る ページ 1 次へ