ホンダ XR250バハ [250cc] 1995-96年式 ホンダ製

MD30 ■モデル名:XR250-3S

ホンダ XR250バハ [250cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,140
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
90
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 MD30 1000001 ~ 1995/2
空冷4サイクルOHC単気筒。
MD22型XLR250R BAJAのフルモデルチェンジ。
XR250(XR250S/2)のバハラリーレプリカ仕様。
φ150フレームマウントデュアルヘッドライト装備。
1996 ~ 1996 MD30 1100001 ~ 1996/3

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 1個
レビュー: 4.73(11)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410KYJ902 1個 15410KYJ901 CRF250L 67934 CRF250L

2. エレメント オイルフィルター 15410KF0315 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KF0315 1個
レビュー: 4.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
15410KF0315 1個 GB250 HO-1005

3. オイルフィルター 15412HM5A10 ホンダ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ホンダ オイルフィルター 15412HM5A10 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15412HM5A10 1個 15412KF0000、15412KF0010、15412KF0020、15412KF0315 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

戻る ページ 1 次へ