ホンダ CB900 ホーネット [900cc] 2002-03年式 ホンダ製

SC48 PGM-FI ■モデル名:CB900F1

ホンダ CB900 ホーネット [900cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC48 原動機型式 CS48E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC48 - 1000001 ~ 排気量 918
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,125
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
463
レベル
(mm)
155
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC48 ~ 2002/10月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・フォースシルバーメタリック
2002 ~ 2002 SC48 1000001 ~ 2001/10月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Fサスφ43mmカートリッジタイプ正立フォーク、Rモノショックサス採用。
盗難抑止システムHISS(Hondaイグニションセキュリティシステム)採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・タリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. エレメント エアークリーナー 17211425000 ホンダ

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17211425000 1個
レビュー: 4.33(3)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
17211425000 1個 17211-425-000 HA-1024

3. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ