ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式 ホンダ製

AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STDバリエーション

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001  ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
手動4段
1999/9月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
手動3段
1999/9月
カラー設定
・ユニオンシティブルーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×79kg
手動3段。
1999/9月
排出ガス規制対応、キャブレターセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
ビジネス廃止。
カラー設定
・コスミックブルー
2001 ~ 2001 AA01 1200001 ~ 1299999 STD S1 バリエーションモデル
従来のSTD同様、スタンダードの名称。翌年からストリート仕様に名称変更。
2001/3月
STDベースとし、リトルカブ用小型リアキャリア装着。
カラー設定
・プラズマイエロー×ココナッツホワイト
・ブーンシルバーメタリック×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 ホンダ

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
ホンダ エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 1個
レビュー: 4.71(24)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17211GBZ700 1個 HA-1042

2. ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダ

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
ホンダ ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 1個
レビュー: 4.78(9)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18291HB2900 1個 GK260-330-35

3. ラバー ステップ 50660GB2000 ホンダ

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
ホンダ ラバー ステップ 50660GB2000 1個
レビュー: 4.76(17)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
50660GB2000 1個 RSH-03

4. スプロケット ドライブ (1 23800GB4000 ホンダ

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
ホンダ スプロケット ドライブ (1 23800GB4000 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
23800GB4000 1個 420-13T SPH-001F

5. クッションASSY. フロント 51400GK4971 ホンダ

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
ホンダ クッションASSY. フロント 51400GK4971 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
51400GK4971 1個 FH-GK4-971

6. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
06450121630 1個 06450-121-630 A6-BS121

7. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
6450121630 1個 06450-121-630 エイプ 2001-2006年式:フロント/リアに使用 A6-BS121

戻る ページ 1 次へ