ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式 ホンダ製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1300001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 STD キャブレター最終型
マイナーチェンジ
トップカバーエンブレム、ボディーステッカー一新。
盗難抑止システム「アラームキット」(別売)が装着できるプレワイヤリング新装備。
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 デラックス(ND)
グリップヒーター付き

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 ホンダ

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
ホンダ エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 1個
レビュー: 4.71(24)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17211GBZ700 1個 HA-1042

2. ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダ

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
ホンダ ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 1個
レビュー: 4.78(9)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18291HB2900 1個 GK260-330-35

3. ラバー ステップ 50660GB2000 ホンダ

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
ホンダ ラバー ステップ 50660GB2000 1個
レビュー: 4.76(17)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
50660GB2000 1個 RSH-03

4. スプロケット ドライブ (1 23800GB4000 ホンダ

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
ホンダ スプロケット ドライブ (1 23800GB4000 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
23800GB4000 1個 420-13T SPH-001F

5. ケーブルCOMP. スロットル 17910GB4771 ホンダ

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. スロットル 17910GB4771 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
17910GB4771 1個 プレスカブ 2002-2006年式:C50BN/ND(2/5)に適合 ACH-003

6. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ830 ホンダ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ830 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450GBJ830 1個 C50/70/90 BCH-001F

7. シューセット ブレーキ 06430GBJK10 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GBJK10 1個
レビュー: 5.00(3)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GBJK10 1個 Press Cub A6-BSK20

8. スプロケット ファイナルドリフ 41201GBJ740 ホンダ

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
ホンダ スプロケット ファイナルドリフ 41201GBJ740 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
41201GBJ740 1個 420-42T プレスカブ SPH-004R

9. シューセット,ブレーキ 06430GBJK20 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ シューセット,ブレーキ 06430GBJK20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GBJK20 1個 Press Cub A6-BSK20

戻る ページ 1 次へ