ホンダ スティード [400cc] 2001-01年式 ホンダ製

NC26 ワイドハンドル ■モデル名:NV400CB1

ホンダ スティード [400cc] 2001-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC26 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC26 - 2100001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,310
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
449
レベル
(mm)
111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.25 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 NC26 2100001 ~ 2001/2月 マイナーチェンジ
98年以降の従来モデルVLXを排出ガス規制対応とし、名称のアルファベット表記を用いないスティードに戻された。
ワイドハンドル新採用。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. レバーCOMP. R.ハンドル 53175MR1671 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ レバーCOMP. R.ハンドル 53175MR1671 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
53175MR1671 1個 HLH-004RS

2. ストレーナーCOMP. フューエル 16900MG8003 ホンダ

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
ホンダ ストレーナーCOMP. フューエル 16900MG8003 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
16900MG8003 1個 HF-1001

3. エレメント エアークリーナー 17205MR1000 ホンダ

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205MR1000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17205MR1000 1個 HA-1021

戻る ページ 1 次へ