ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式 ホンダ製

JC06 ■モデル名:CB125TF/J/M/P/W

ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC06 原動機型式 JC06E 4st2気筒 空冷
フレームNo JC06 - 1100001 ~ 1599999 排気量 124
タイヤ
3.00 - 18 4PR TL 3.25 - 18 4PR TL
バッテリー FB9-B 全長 2,060
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 EK・DID 82- 122、RK 82-88年 124リンク
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 JC06-1200000まで♯98以降♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 JC06 1100001 ~ 1103901 1984/10月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC2気筒。16PS/10,500rpm。
60W/55Wのハロゲンヘッドライト、ダブルホーン、ラバーマウントフレキシブルタイプウインカー、トリップメーター付スピードメーター、リアキャリア標準装備。
搭載ビジネスモデル、WINGマークタンクエンブレム。
1987 ~ 1990 JC06 1200001 ~ 1211578 1987/9月
S字断面3本スポークホイール新採用、チューブレスタイヤ。
Rキャリアは廃止。
1991 ~ 1992 JC06 1300001 ~ 1312302 1991/10月
カラー変更
・ブルーメタリック
1993 ~ 1997 JC06 1400001 ~ 1499999 1993/6月
グラフィック&カラー変更
前後ホイールはエンジン同色のグレーメタリック塗装。
カラーリングはブラックを基調に燃料タンクからサイドカバー、リアエンドまでグラデーションストライプ。
1998 ~ 1999 JC06 1500001 ~ 1599999 1998/3月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ケーブルCOMP. クラッチ 22870GN1000 ホンダ

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. クラッチ 22870GN1000 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22870GN1000 1個 CHJ-06-161

2. ケーブルASSY. タコメーター 37260MC9860 ホンダ

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
5営業日後以内
ホンダ ケーブルASSY. タコメーター 37260MC9860 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
37260MC9860 1個 THJ-06-161

3. スプロケットCOMP. ファイナ 41200KC1730 ホンダ

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
5営業日後以内
ホンダ スプロケットCOMP. ファイナ 41200KC1730 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 主な適合純正品番 サイズ 他社参考品番(NTB)
41200KC1730 1個 41200-KC1-000 428-42T SPH-047R

4. ケーブルCOMP.A スロットル 17910KC1730 ホンダ

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP.A スロットル 17910KC1730 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17910KC1730 1個 AHJ-06-152

5. ケーブルCOMP.B スロットル 17920KC1730 ホンダ

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP.B スロットル 17920KC1730 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17920KC1730 1個 AHJ-06-153

6. スプロケット ドライブ (1 23801KC6000 ホンダ

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
5営業日後以内
ホンダ スプロケット ドライブ (1 23801KC6000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 主な適合純正品番 サイズ 他社参考品番(NTB)
23801KC6000 1個 23801324000 428-15T SPH-025F

7. ケーブルCOMP. スロットル 17910KC1000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP. スロットル 17910KC1000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17910KC1000 1個 AHJ-06-151

8. ケーブルASSY. スピード 44830KC1010 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルASSY. スピード 44830KC1010 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
44830KC1010 1個 SHJ-06-161

戻る ページ 1 次へ