ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 モノタロウ製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1000001 ~ 1499999 排気量 49
タイヤ
4.00 - 12 65J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72(TA02-1100001?)♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 TA02 1000025 ~ 1015415 ワゴン(62Lキー付トランク)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1990 ~ 1992 TA02 1000425 ~ 1015205 デッキ(フラット荷台)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1993 ~ 1996 TA02 1100001 ~ 1299999 1993/4月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
細部熟成。ルーフ形状変更。
デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
デッキ(フラット荷台)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
ワゴン(62Lキー付トランク)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(276)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

2. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000002

3. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.68(148)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX7L-BS 1個 113×69×129 7 YTX7L-BS FTX7L-BS

戻る ページ 1 次へ