ホンダ リード125 [125cc] 1982-83年式 モノタロウ製

JF01 (NH125C)■STD

ホンダ リード125 [125cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF01 原動機型式 JF01E 2st単気筒 空冷
フレームNo JF01 - 1000015 ~ 1006691 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FB5L-B 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 JF01 1000015 ~ 1006691 STD
1982/10月
空冷2サイクル単気筒。5ポート設計シリンダー、新開発2極ワイドギャッププラグ採用。
F油圧ダンパー付ボトムリンククッション、Rダブル・サス(油圧ダンパーを両側に装備)採用。
スクリーン付Fパネル、ダブルシート、Rキャリア装備。ゴールドキャストホイール採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000004

戻る ページ 1 次へ