ホンダ シャドウ エアロ1100 [1100cc] 1998-00年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SC39 輸入車 ■モデル名:VT1100C3W

ホンダ シャドウ エアロ1100 [1100cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC39 原動機型式 SC39E V型2気筒 水冷
フレームNo SC39 - 1000001 ~ 排気量 1,099
タイヤ
140/80 - 17 69H WT 170/80 - 15 77H WT
バッテリー HYB16A-AB(縦置) 全長 2,540
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 296
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
448
レベル
(mm)
151
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 SC39 1000001 ~ 大型アメリカンカスタムバイク
輸入車(ホンダオブアメリカ)
1998/3月
水冷4サイクルV型2気筒。
水平基調レイアウトの燃料タンクやシート、マフラー。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケースとスピードメーターを一体化。
ピリオンシート別体のサドルタイプのシート(馬の鞍イメージ)。
カラー設定
・ブラック×パールトワイライトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0121 1本 100/90-17、110/90-17 26 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6714 1本 17 5.10-17、130/90-17、140/80-17 TR-4 チューブ

3. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0103 1本 140/90-15、150/80-15、160/80-15、170/80-15 46 185

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
出荷目安:15日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6508 1本 15 170/80-15 PV-78 チューブ

5. EXEDRA G702 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA G702 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCS07231 1本 170/80-15 77H TL G702 170 15

戻る ページ 1 次へ