ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

PF01 ABS ■モデル名:FJS600A4/5/7

ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PF01 原動機型式 PF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo PF01 - 1200001 ~ 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 PF01 ~ カラー変更
前後ゴールドカラーアルミフレーム
Rブレーキキャリパーをゴールドに
2004 ~ 2004 PF01 1300001 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
Tモード採用
メーターデザインを一新(発光表示他)
大径フロントディスクブレーキ(φ276mm)を全機種に採用
2005 ~ 2006 PF01 1400001 ~ カラー変更
2007 ~ 2007 PF01 1500001 ~ STD共通カラー
ヘッドライトリフレクターをブルーコート
上部にポジションランプ配置
Fブレーキキャリパーをゴールドに

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60017 1本 14 120/80-14 M/C 58S TL BATTLAX SC 120

戻る ページ 1 次へ