ホンダ CBX550Fインテグラ [550cc] 1983-86年式 ハリケーン製

PC04 ■モデル名:CBX550F2D

ホンダ CBX550Fインテグラ [550cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC04 原動機型式 PC04E 4st並列4気筒 空冷
フレームNo PC04 - 1000004 ~ 1001318 排気量 572
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,060
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,275
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304 295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 PC04 1000004 ~ 1982/10月
フェアリング標準装備。
空冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒。
インボードベンチレーテッドディスクブレーキ。
大型ハロゲンヘッドランプ。Rウィンカ、テールランプ一体コンビネーションランプ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. タコメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
6営業日後以内
ハリケーン タコメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4018 1本 ブラック CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F

2. スロットルケーブルW ハリケーン

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
9営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブルW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_引き 17910-MA6-000/戻し 17920-MA6-000

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4014 1セット ブラック CBX400F.CBX550F

3. クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
ハリケーン クラッチケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_22870-MA6-000

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種
HB4015 1本 ブラック CBX400F.CBX550F

4. チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
ハリケーン チョークケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_17950-MA6-000

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4016 1本 ブラック CBX400F.CBX550F

5. スピードメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
ハリケーン スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番 44830-MA6-000_44830-MG7-000

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4017 1本 ブラック CBX400F.CBX550F

6. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3501G-01 1個 ゴールド JADE.VTZ250.CBX400F/550F_CB750FZ/FA/FB.XS250/400_XJ400/E/D(4GO) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 JADE・VTZ250・CBX400F/550F・CB750FZ/FA/FB・XS250/400・XJ400/E/D(4GO)

7. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0628A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

8. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0628B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

9. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3501B-01 1個 ブラック JADE.VTZ250.CBX400F/550F_CB750FZ/FA/FB.XS250/400_XJ400/E/D(4GO) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 JADE・VTZ250・CBX400F/550F・CB750FZ/FA/FB・XS250/400・XJ400/E/D(4GO)

戻る ページ 1 次へ