ホンダ ワルキューレ [1500cc] 1996-01年式 ハリケーン製

SC34 逆輸入車 ■モデル名:GL1500CV/W/X

ホンダ ワルキューレ [1500cc] 1996-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC34 原動機型式 SC34E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC34 - 1000001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
150/80 R 17 72H TL 180/70 R 16 77H TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 6
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 343
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
670 744
レベル
(mm)
135 142
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SC34 ~ 後部座席大型化・ブラック1色設定
1996 ~ 1997 SC34 1000001 ~ 1996/7月
逆輸入車(米国製)HAM製ビッグアメリカン
100ps水冷4stOHC水平対向6気筒エンジン。
1998 ~ 1998 SC34 1005001 ~ 1997/8月
カラー変更
・パールセドナレッド×パールアイボリークリーム
1999 ~ 2000 SC34 1010001 ~ 1998/10月
リバースシステム(後退機構)採用。
排出ガス規制適合

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7477C 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・シルバーウィング400/600・フォルツァ(08年・MF10)・ジョーカー50/90・シャドウ50/90・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

2. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7402 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

3. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7477A 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・シルバーウィング400/600・フォルツァ(08年・MF10)・ジョーカー50/90・シャドウ50/90・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

4. イーグルマスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン イーグルマスターシリンダーCAP 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7449 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

戻る ページ 1 次へ