ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式 ハリケーン製

NC42 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・PROJECT BIG-1(誕生20周年)

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2007/12月 モデルチェンジ
新設計HYPER VTEC REVOエンジン搭載。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
・グラファイトブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し(ABS設定なし)
2008/12月 Special Edition
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し/ABS
2008/12月
カラー変更
・グリントウェーブメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(新色)
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2010/2月
ツートンタイプに新たなデザインのストライプを採用。
エンジンの外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げ、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し
2010/4月 限定カラー(400台)
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
2011/2月
カラー変更
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用。
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
Special Edition トリコロール
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
フレームはレッド、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し/ABS
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)前後ホイール(ゴールド)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト(ツートン)前後ホイール(ホワイト色)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し
2012/1月 Special Edition特別仕様
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 コンパインドABS無し
PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年)
FI採用。
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドのストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

70件中 41件~70件

並び替え:

41. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688C 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合 クロームメッキ&シルバー Φ7/8インチハンドル用

42. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0695 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) オールクロームメッキ Φ7/8インチハンドル用

43. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:32日
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 仕様
HB0702 1個 255 S スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) オールクロームメッキ

44. ハンドルホルダーH40 ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルホルダーH40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0617BU 1個 ブルーアルマイト XJR400/1200/1300 他 センターボルトM10×L30、ジュラルミン削り出し 色落防止UVコート仕上 XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/XJR1300・CB400SF/SB V-TEC(99-09)・CB400SF/S(94-98)R不可・イナズマ400/1200

45. ハンドルホルダーH40 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
9営業日後以内
ハリケーン ハンドルホルダーH40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0617B 1個 ブラックアルマイト XJR400/1200/1300 他 センターボルトM10×L30、ジュラルミン削り出し 色落防止UVコート仕上 XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/XJR1300・CB400SF/SB V-TEC(99-09)・CB400SF/S(94-98)R不可・イナズマ400/1200

46. ハンドルホルダーH40 ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルホルダーH40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0617R 1個 レッドアルマイト XJR400/1200/1300 他 センターボルトM10×L30、ジュラルミン削り出し 色落防止UVコート仕上 XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/XJR1300・CB400SF/SB V-TEC(99-09)・CB400SF/S(94-98)R不可・イナズマ400/1200

47. ハンドルホルダーH40 ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルホルダーH40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0617A 1個 シルバーアルマイト XJR400/1200/1300 他 センターボルトM10×L30 ジュラルミン削り出し XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/XJR1300・CB400SF/SB V-TEC(99-09)・CB400SF/S(94-98)R不可・イナズマ400/1200

48. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7402 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

49. フェンダーレスkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:14日
ハリケーン フェンダーレスkit 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6624 1セット LEDライセンスランプ付 ボルトオン 別途リフレクターが必要 ブラック CB400SF/SB('04~'13) CB400SF/SB(04-12)

50. POLICE3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ハリケーン POLICE3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HBK626-01 1セット CB400SF/SB(08-09・VTEC Revo) ABS車不可 CB400SF/SB ('08-'13 VTEC Revo)、ABS車には取付不可 ハンドルのスイッチ穴加工済み、アールズ・アルミ製ブレーキホース組込、ポジション50mmUP・95mmBACK

51. POLICE3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
ハリケーン POLICE3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HBK626S-01 1セット CB400SF/SB(08-09・VTEC Revo) CB400SF/SB ('08-'13 VTEC Revo)、ABS車には取付不可 ハンドルのスイッチ穴加工済み、フル・ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション50mmUP・95mmBACK

52. POLICE 3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
6営業日後以内
ハリケーン POLICE 3型 kit専用ハンドル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0067C-10 1セット スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 685

53. ジュラルミンセパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミンセパレートハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HS6001 1セット CB400SF/SB・CB1300SF/SB・XJR400R・W800 その他汎用 シルバーアルマイト CB1300SF/SB.CB400SF/SB.XJR400/R_ZRX1200DAEG等その他_汎用 Φ7/8バーハンドル・ロードモデル スイッチ穴は未加工、クランプ軸を反転することで12mm前後にポジション変更可能、バー長さ290mm ホルダー部の有効取付幅128mm.

54. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P075 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 75 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:ダイレクトR

55. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P080 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 80 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR

56. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5101B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5101BU-01 ホンダ/スズキ系

57. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 ブルーアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)

58. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 レッドアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)

59. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 チタンカラーアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R

60. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

61. セットバックスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
ハリケーン セットバックスペーサー 1個
レビュー: 4.40(10)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0637B 1個 20mmバック25mmアップ アルミ削り出し ステンレスボルト使用、ケーブル類に30mm以上余裕がある場合に使用 ブラックアルマイト Φ7/8インチハンドル用_取付穴ピッチ31,5~35mmに適合 汎用

62. ヘキサゴン型セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
ハリケーン ヘキサゴン型セットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0656A 1個 ノーマルケーブル類で取付OK、ジュラルミン削り出し センターボルトM10×L30 シルバーアルマイト ハンドルkitに使用ホルダー XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/1300・CB400SF/SB V-TEC(99-09)・CB400SF/S(94-98)R不可・イナズマ400/1200

63. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7426C 1個 クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

64. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
HB0688GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル ガンメタ&シルバー

65. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ステムナット 1点
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0803V 1点 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 バイオレットアルマイト

66. アッパーブラケット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アッパーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルホルダーの剛性アップとステムまわりのイメージチェンジ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合品番 主な適合車種 適合車種
HB0561C 1個 HB0561A エイプ50(04-09)/100/TypeD・CB400SF/SB V-TEC(99-09)・CB400SF/S(94-98)・CB750(RC42)・VTR250 クロームメッキ CB400SF('94-).VTR250.エイプ100他.下記サイズのΦ7/8インチハンドル車に適合

67. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

68. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

69. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7435A 1個 ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

70. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7435C 1個 クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

戻る ページ 1 2 次へ