ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 ハリケーン製

PC60

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

35件中 1件~35件

並び替え:

1. レブル専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
9営業日後以内
ハリケーン レブル専用ハンドル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK_ノーマル比は高さ30mmアップ 50mmバック

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0264B 1セット ブラック レブル250(MC49)/500

2. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6086 1セット ブラック レブル500(PC60) 150mmロング アウター長さ1020/1015mm

3. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6087 1セット ブラック レブル500(PC60) 250mmロング アウター長さ1120/1115mm

4. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6088 1セット ブラック レブル500(PC60) 150mmロング アウター長さ1120mm

5. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6089 1セット ブラック レブル500(PC60) 300mmロング アウター長さ1270mm

6. メーターステー ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
6営業日後以内
ハリケーン メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポストを取外し時、ノーマルメーター移動用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 材質 適合車種
HM3571 1個 スチール ブラック レブル250(MC49)/500(PC60)

7. 2wayリアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン 2wayリアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 外径(Φmm) 荷台寸法(mm)
HA6318B 1個 ブラック スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) 19.1 (前幅)205×(後幅)120×(長さ)310

8. バックレスト ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
ハリケーン バックレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 材質 外径(Φmm)
HA6410B 1個 ブラック パッド付 スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) 25.4

9. フットペグ ローレット リア ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
ハリケーン フットペグ ローレット リア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 長さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種
HF5114B 1セット アルミ合金削り出し、可倒式、リア用 65 30 レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

10. メーターステー ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ハリケーン メーターステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドラッグポストの取付けに必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 材質 適合車種
HM3570 1セット ノーマルメーター移動用 スチール ブラック レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

11. M8アクセント フック ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
9営業日後以内
ハリケーン M8アクセント フック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様 長さ(mm) 外径(Φmm)
HN1207C 1セット サイドモール用、SソケットボルトM8×L30付 22 クロームメッキ 28

12. セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル TYPEⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種
HS4121B 1本 ブラック ホルダー内径Φ41mm・Φ25.4mmタイプⅢバー、角度調整自在、ハンドル内径Φ20.8mm レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

13. セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル TYPEⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種
HS4121G 1本 ゴールド ホルダー内径Φ41mm・Φ25.4mmタイプⅢバー、角度調整自在、ハンドル内径Φ20.8mm レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

14. シーシーバープレート ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
ハリケーン シーシーバープレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HA6409 1セット イドモール外側に装着のプレートタイプ、ラウンドシーシーバーが適合 クロームメッキ レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

15. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5451 1セット オレンジレンズ 専用ジョイントハーネス付、組込球12V23W

16. 190ライザー1型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン 190ライザー1型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 外径(Φmm)
HB0182C 1個 クロームメッキ DS4.DSC4.シャドウ400/750.マグナ250/750_シャドウスラッシャー.イントルーダー/クラシック.デスペラード他 取付ピッチ100、車種により別売スペーサー等が必要 25.4

17. 270ライザー2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン 270ライザー2型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 外径(Φmm)
HB0188C 1個 トップブリッジ取付穴ピッチ100mmの車種
シャドウ750(RC44,RC50)・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・マグナ750・マグナ250/S・ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスタークラシック1100・ドラッグスター1100・ドラッグスタークラシック400・ドラッグスター400・イントルーダークラシック400/800・デスペラード400/800/X
クロームメッキ DS4.DSC4.DS11.DSC11.シャドウ/スラッシャー_マグナ250/750.イントルーダー/クラシック.デスペ他 25.4

18. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
9営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5351 1セット オレンジレンズ 組込球12V23/8W

19. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,800 税込12,980
9営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5351C 1セット クリアレンズ 組込球12V23/8W

20. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,880 税込15,268
9営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5451C 1セット クリアレンズ 専用ジョイントハーネス付、組込球12V23W

21. 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
9営業日後以内
ハリケーン 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5637 1セット クロームメッキ 12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付

22. 5.5ハイパワースリットヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン 5.5ハイパワースリットヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5648 1セット クロームメッキ 12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、ライトジョイント、H4カプラ付

23. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
9営業日後以内
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5649 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ、取付ステー、H4カプラ付

24. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5649CR 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付

25. 4.5マルチスリムヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチスリムヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5654 1セット クロームメッキ 12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付

26. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
ハリケーン ヘッドライトステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 材質 適合車種
HA5680B 1セット 4.5/5.5ベーツ・ハイパワースリットヘッドライト取付用 スチール製 ブラック レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

27. 4インチ ブレットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン 4インチ ブレットライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5737 1セット クロームメッキ 12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付

28. 4.5スリットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
9営業日後以内
ハリケーン 4.5スリットライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5743 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付

29. テールランプkit LEDレクタングル ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン テールランプkit LEDレクタングル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 材質 適合車種
HA5819C 1セット クリアレンズ 専用ハーネス付 アルミ レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

30. テールランプkit LEDレクタングル ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン テールランプkit LEDレクタングル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 材質 適合車種
HA5819R 1セット レッドレンズ 専用ハーネス付 アルミ レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

31. スタッドボルト ハリケーン

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
ハリケーン スタッドボルト 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0582 1セット ハンドルポスト及びライザーハンドル用 レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

32. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
9営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(5本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種
HD1023 1セット(5本) 300mmロング ブラック レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

33. 300フリーライザーハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300フリーライザーハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内入角度を自由自在。市街地のすり抜け走行やロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定して頂けます。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。内入角度を自由自在。市街地のすり抜け走行やロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定して頂けます。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0128C 1個 内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ1インチ 取付ピッチ100mm 全高260mm クロームメッキ シャドウ/シャドウスラッシャー/400/750.マグナ250/S/750_DS400/1100/クラシック.イントルーダークラシック400/800 トップブリッジ取付穴ピッチ100mmの車種
シャドウ750(RC44,RC50)・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・マグナ750・マグナ250/S・ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスタークラシック1100・ドラッグスター1100・ドラッグスタークラシック400・ドラッグスター400・イントルーダークラシック400/800・デスペラード400/800/X

34. 200フリーライザーハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 200フリーライザーハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内入角度を自由自在。市街地のすり抜け走行やロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定して頂けます。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。内入角度を自由自在。市街地のすり抜け走行やロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定して頂けます。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0127C 1個 内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ1インチ 取付ピッチ100mm 全高180mm クロームメッキ シャドウ/シャドウスラッシャー/400/750.マグナ250/S/750_DS400/1100/クラシック.イントルーダークラシック400/800 トップブリッジ取付穴ピッチ100mmの車種
シャドウ750(RC44,RC50)・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・マグナ750・マグナ250/S・ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスタークラシック1100・ドラッグスター1100・ドラッグスタークラシック400・ドラッグスター400・イントルーダークラシック400/800・デスペラード400/800/X

35. フットペグ ローレット フロント ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フットペグ ローレット フロント 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 長さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種
HF5113B 1セット アルミ合金削り出し、ビックサイズテップ、フロント用 ステップ部:65 45 レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)

戻る ページ 1 次へ