ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 ハリケーン製
PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更
ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2022 | PC60 1200001 ~ | 2020/4月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 灯火器全てLED。 メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。 アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。 前後サス仕様変更。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・マットアーマードシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
ハリケーン
ロング スロットルケーブル W
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HB6086 | 1セット | ブラック | レブル500(PC60) | 150mmロング アウター長さ1020/1015mm |
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
ハリケーン
ロング スロットルケーブル W
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HB6087 | 1セット | ブラック | レブル500(PC60) | 250mmロング アウター長さ1120/1115mm |
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HB6088 | 1セット | ブラック | レブル500(PC60) | 150mmロング アウター長さ1120mm |
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HB6089 | 1セット | ブラック | レブル500(PC60) | 300mmロング アウター長さ1270mm |
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 長さ(mm) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5114B | 1セット | アルミ合金削り出し、可倒式、リア用 | 65 | 30 | レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49) |
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 材質 | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6410B | 1個 | ブラック | パッド付 | スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) | 25.4 |
戻る ページ 1 次へ