ホンダ CB750 FOUR [750cc] 1969-76年式 ハリケーン製

ホンダ CB750 FOUR [750cc] 1969-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB750E 原動機型式 4st並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 736
タイヤ
2.75 - 19 4PR 3.25 - 17 4PR
バッテリー YB14L-A2 全長 2,160
スプロケット
18 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 885
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク / 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1976

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スロットルケーブルW ハリケーン

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
9営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブルW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_引き 17910-341-000/戻し 17920-341-000

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4000 1セット ブラック CB750FOUR(K1-K6)

戻る ページ 1 次へ