ホンダ VFR750F [750cc] 1990-97年式 ハリケーン製

RC36 ■モデル名:VFR750FL/2

ホンダ VFR750F [750cc] 1990-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC36 原動機型式 RC35E V型4気筒 水冷
フレームNo RC36 - 1000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 170/60 R 17 72H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,180
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
CR8EH-9/CR9EH-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 94年-
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128+♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
153
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1997 RC36 1000001 ~ RC24型をフルモデルチェンジ。
異形五角断面を持つアルミツインチューブタイプフレーム、Fサスカートリッジタイプのフォーク化、Rサス片持ちスイングアーム方式のプロアームに変更。
前後17インチラジアルタイヤ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1セット(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0630A-01 1セット(2個) セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ37mmフォーク 汎用 汎用・VFR750F・VFR400R/Z(-88)・CBR250RR(90-MC22)・GSX250S/750S/1100S刀・アクロス・GS400E(91-)・GPZ600R

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 セット内容 適合車種
HB0630B-01 1セット セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 左右各1個 ブラックアルマイト Φ37mmフォーク 汎用

戻る ページ 1 次へ