ホンダ SL230 [230cc] 1999-03年式 ハリケーン製

MD33 ■モデル名:SL230X/SL2301

ホンダ SL230 [230cc] 1999-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD33 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD33 - 1200001 ~ 1499999 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,055
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 116
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 770 メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:875/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
399
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 MD33 1200001 ~ 129999 排出ガス規制対応
エキゾースト・エアインジェクションシステム装備
2001 ~ 2003 MD33 1300001 ~ 1499999 カラー変更
タンクエンブレム変更

適合車種からパーツを絞込み検索

28件中 1件~28件

並び替え:

1. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6178 1個 210mmロング アウター長さ1140mm ブラック SL230 SL230

2. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624A 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 シルバーアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

3. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5304-02 1セット オレンジレンズ アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230

4. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5304C-02 1セット クリアレンズ アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230

5. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 適合車種 主な適合車種
HA5704-02 1セット オレンジ オレンジレンズ セロー225('97~'04).ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230

6. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ115cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P115SB 1セット ブラック

7. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 適合車種 主な適合車種
HA5704C-02 1セット クリア クリアレンズ セロー225('97~'04).ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230

8. フロントウインカーステー ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン フロントウインカーステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA5780 1個 ポリッシュアルマイト TW225E.TW200/E.ブロンコ_セロー('97~'04).SL230 フロント用 アンダーブラケット割締めボルト取付 TW200/225・SL230・セロー225(97-04)・ブロンコ他

9. インジケーターランプkit ハリケーン

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
ハリケーン インジケーターランプkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HM3809-01 1セット FTR223 CB223S SL230 12V防水型LEDランプ、専用ハーネス、アルミステー付 M6またはM8のボルト位置に取付可、付属L型ステーでトップブリッジ側面にも取付OK FTR223・CB223S・SL230

10. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P115S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 115 シャドウ 2001-2003年式:ダイレクトL

11. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P115 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 115 シャドウ 2001-2003年式:ダイレクトL

12. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

13. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6177 1個 SL230 150mmロング アウター長さ1025/1025mm ブラック SL230

14. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: 4.43(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6179 1個 ブラック SL230 150mmロング アウター長さ920mm SL230

15. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5607 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ パイプステー H4カプラ付 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

16. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5607CR 1セット クリアレンズ ベーツタイプ、クロームメッキボディ 12V35/35Wハロゲンバルブ、パイプステー、H4カプラ付 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

17. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5607BU 1セット ブルーレンズ ベーツタイプ、クロームメッキボディ 12V35/35Wハロゲンバルブ、パイプステー、H4カプラ付 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

18. 4インチ ブレットライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4インチ ブレットライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5732 1セット クロームメッキ H4バルブ12V60/55W パイプステー、カプラ付、ウインカーの交換が必要、セローはメーター&インジケーターも交換必要 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

19. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

20. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5704C-01 1セット クリアレンズ セロー225('97~'04).ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230 アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個

21. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5704-01 1セット オレンジレンズ セロー225('97~'04).ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230 アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個

22. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

23. メーターステー パイプ式 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン メーターステー パイプ式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライトKITとペアで、より個性的にドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3561-01 1個 ミニメーター取付用 LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ SL230 SL230

24. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5304-01 1セット アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 オレンジレンズ ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230

25. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5687C 1個 ベーツタイプ・ブレットライト取付用 ウインカーの交換が必要、セローはメーター&インジケーターも交換必要 クロームメッキ セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225 (89-04)・ブロンコ・SL230

26. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3227-01 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、パイプ式ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ SL230 SL230

27. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3227T-01 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示 トリップ付、パイプ式ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ SL230 SL230

28. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5304C-01 1セット アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 クリアレンズ ブロンコ_SL230 セロー225(97-04)・ブロンコ・SL230

戻る ページ 1 次へ