ホンダ CBR750スーパーエアロ [750cc] 1987-91年式 ハリケーン製

RC27 ■モデル名:CBR750FH/J

ホンダ CBR750スーパーエアロ [750cc] 1987-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC27 原動機型式 RC27E 直列4気筒 水冷
フレームNo RC27 - 1000004 ~ 排気量 748
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 66H TL
バッテリー FB10L-B2 全長 2,190
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
447 432.5
レベル
(mm)
107
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 RC27 1000004 ~ 1002291 1987/2月
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒エンジン搭載。カムギアトレーン機構採用。
フロントTRAC(アンチダイブ)機構装備大径(φ39)エアアシストサス、リア2ウェイバルブ採用ドカルボン式Rダンパー(油圧プリロードアジャスト機構付)、など。
1988 ~ 1991 RC27 1005002 ~ 1988/3月 マイナーチェンジ
大径(296mm)Fダブルディスクブレーキ採用、別体式Rウィンカーランプ、ロープフック採用、など。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0632A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ39mmフォーク 汎用 汎用・CB750FC・CBX750F・CBR750・VF750F・NSR250R(MC16)・FZ750・TZR250(85-88)

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0632B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ39mmフォーク 汎用 汎用・CB750FC・CBX750F・CBR750・VF750F・NSR250R(MC16)・FZ750・TZR250(85-88)

3. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3906B-01 1個 ブラック CBR750_NSR250R('86 '87 MC16) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 CBR750・NSR250R(86 87 MC16)

4. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3906G-01 1個 ゴールド CBR750_NSR250R('86 '87 MC16) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 CBR750・NSR250R(86 87 MC16)

戻る ページ 1 次へ