ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 ハリケーン製

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0673-01 1個 ノーマルレッグシールド使用可 バーハンドル取付用 トッププレートがステム穴を隠します。、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 ポリッシュアルマイト スーパーカブ50/70/90/カスタム_リトルカブ スーパーカブ50/70/90/カスタム・リトルカブ

2. バーハンkit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
ハリケーン バーハンkit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0289C-01 1個 外径Φ22.2/Φ19.1mm 内径Φ15mm、全高100mm 全幅710mm クロームメッキ スーパーカブ50/70/90※カスタム除く_リトルカブ スーパーカブ・リトルカブ

3. ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK528-01 1セット スーパーカブ50/70/90 .リトルカブ_※(~'07 キャブ車)カスタム(角ライト)除く レッグシールド使用可 専用ハンドル.ハンドルセッター.ホルダー.4.5ベーツライト、ミニウインカー.トリップ付ミニメーター.インジケーター他 スーパーカブ50/70/90・リトルカブ(-07キャブレター車)

4. ロッドホルダーTYPEⅡ ナンバープレート用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅡ ナンバープレート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1002S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合 ステンレスポリッシュ スーパーカブ・リトルカブ・ベンリィ・CD・YB-1・YB-50・メイト・バーディ・K90/125・コレダ その他、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合

戻る ページ 1 次へ