ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式 ハリケーン製
AC17 ■モデル名:MP503
ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2005 | AC17 1000001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6240 | 1個 | エイプ比100mmロング XRモタード比90mmロング、ソロ比130mmロング アウター長さ905mm | ブラック | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6243 | 1個 | エイプ比260mmロング XRモタード比250mmロング、ソロ比290mmロング アウター長さ1065mm | ブラック | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6022 | 1個 | エイプ比150mmロング XRモタード比140mmロング、ソロ比180mmロング アウター長さ955mm | ブラック | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ | CB223S/エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6263 | 1個 | 150(200)mmロング ( )内はソロ比 アウター長さ1215mm | ブラック | ダックス('95再販).ソロ | ソロ/ダックス 95 AB26 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6240M | 1個 | エイプ比100mmロング XRモタード比90mmロング、アウター長さ905mm | ステンレスメッシュ | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6022M | 1個 | エイプ比150mmロング XRモタード比140mmロング、アウター長さ955mm | ステンレスメッシュ | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5109A-01 | 1個 | アルミ削り出し 外径Φ30mm | ポリッシュアルマイト | エイプ50/100/D ソロ | エイプ50/100/TypeD・ソロ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6243M | 1個 | エイプ比260mmロング XRモタード比250mmロング、アウター長さ1065mm | ステンレスメッシュ | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード |
戻る ページ 1 次へ