ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式 YAMAHA(ヤマハ)製

SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC63 原動機型式 SC63E V型4気筒 水冷
フレームNo SC63 - 1200001 ~ 排気量 1,236
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比 2.545
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
497±3
レベル
(mm)
160
種類 KHL15-10(KYB)
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 SC63 ~ DCT ABS
カラー変更
・パールグラーレホワイト
・ダークネスブラックメタリック(継続)
生産終了
2015 ~ 2016 SC63 ~ STD ABS マニュアルトランスミッションカラー変更
・パールグラーレホワイト
・ダークネスブラックメタリック(継続)
生産終了
2012 ~ 2012 SC63 1200001 ~ 1299999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2012/3月 マイナーチェンジ
テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。
カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。
DCTは自動でATモードに復帰する機能採用。
カラー追加
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・チタニウムブレードメタリック(新色)
2012 ~ 2012 SC63 1200001 ~ 1299999 STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg)
2012/3月 マイナーチェンジ
テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。
カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。
カラー追加
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・チタニウムブレードメタリック(新色)
2013 ~ 2014 SC63 1300001 ~ DCT ABS
2012/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(復活)
・パールサンビームホワイト(継続)
2013 ~ 2014 SC63 1300001 ~ STD ABS マニュアルトランスミッション2012/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(復活)
・パールサンビームホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(5)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(5)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

戻る ページ 1 次へ