ホンダ NT700V ドービル [700cc] 2006-11年式 EXCEL(エクセル)製

欧州 FI コンバインドABS

ホンダ NT700V ドービル [700cc] 2006-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 680
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,218
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 水冷4stOHC4バルブV型2気筒。
大容量パニアケース
マルチリフレクター式デュアルヘッドライト
2010 ~ 2010 カラー設定
・パールコンコースブラック
・ブルームレッドメタリック
・スパングルシルバーメタリック
・シャスタホワイト
2011 ~ 2011 カラー設定
・パールコンコースブラック
・カーネリアンレッド
・スパングルシルバーメタリック
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ