ホンダ INTEGRA インテグラ [700cc] 2012-13年式 EXCEL(エクセル)製

RC62 [669cc] PGM-FI ■DCT ABS・Special Edition

ホンダ INTEGRA インテグラ [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC62 原動機型式 RC61E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC62 - ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,195
スプロケット
16 39 二次減速比 2.438
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,440
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
521±2.5
レベル
(mm)
100
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 RC62 1000001 ~ 1099999 2012/4月 STD DCT ABS
第二世代デュアルクラッチトランスミッション初搭載。コンバインドABS。
ダイヤモンドフレーム採用。
個性的なV字型フロントフェイス。
大型シート&フロアステップ、前後2分割シート、ホンダ独自の盗難抑止機構搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・キャンディーグレイスフルレッド-U
・パールコスミックブラック
2013 ~ 2013 RC62 1100001 ~ 2013/3月 Special Edition(限定販売)
特別カラー車、ボディにローコントラストストライプ。
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ