ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2017-19年式 EXCEL(エクセル)製

SC77 PGM-DSFI ABS

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC77 原動機型式 SC77E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC77 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC77 1000001 ~ 1099999 STD ABS
2017/3月 フルモデルチェンジ
CBRシリーズ最上位モデル
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
クラス最軽量車両重量(前モデル比-16kg)。MotoGP使用の電子制御システム応用。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
2018 ~ 2018 SC77 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2018/3月
SP、SP2に採用していたオーバーコートクリア塗装採用。
カラー変更
・グランプリレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック
2019 ~ 2019 SC77 1200001 ~ STD ABS
2019/1月
電子制御機能を熟成。
ストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ