ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2001-05年式 EXCEL(エクセル)製

PF01 ■モデル名:(STD)FJS6001/2 ・(ABS)FJS600A3

ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PF01 原動機型式 PF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo PF01 - 1000001 ~ 1199999 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 02年(FJS600-2)ディスク厚みF4.0/R5.0。使用限界F3.5/R4.0。
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 PF01 1000001 ~ 1099999 2001/4/20
PGM-FI(電子制御燃料噴射装置)採用
「ココセコム」(車両位検索サービス)に対応
国内排出ガス規制値1/2レベル達成
2002 ~ 2005 PF01 1100001 ~ 2002/2/28
カラー2色追加(全4色)
パールミルキーホワイト、ブラック
2003 ~ 2003 PF01 1200001 ~ ABS追加
2003/3月
ツートンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ