ホンダ VT250Fインテグラ [250cc] 1983-85年式 EXCEL(エクセル)製

MC08 VT250FCのフルカウル仕様 インボードブレーキ ■モデル名:VT250F2D/F2F

ホンダ VT250Fインテグラ [250cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC08 原動機型式 MC08E V型2気筒 水冷
フレームNo MC08 - 1050004 ~ 1066906 排気量 248
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,015
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 85年(VT250F2F)はフロントWディスク
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
265
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 MC08 1050004 ~ 1066906 1型STD(VT250FC)のフルカウル仕様
プッシュキャンセル式ウィンカー装備
1985 ~ 1985 MC08 1119681 ~ 1148990 ウィングスペシャルエディション
Fダブルディスクブレーキ
2型STD(VT250FE)の累計10万台販売達成記念WINGスペシャル仕様
フルカウル
Fダブルディスク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BGO-512 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15410-KEA-305
154A1-MA6-000
154A1-413-005
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ