ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ヤマモトレーシング製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. APE100 SUS DOWN II Version カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング APE100 SUS DOWN II Version カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10061-SDC02 1個 カーボン JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver APE100

2. APE100 SUS DOWN II Version チタン JMCA ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング APE100 SUS DOWN II Version チタン JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10061-SDT02 1個 チタン JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver APE100

3. APE100 SUS UP II Ver カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング APE100 SUS UP II Ver カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10061-SUC02 1個 カーボン JMCA SUS UP Ⅱ Ver APE100

4. APE100 SUS UP II Version チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング APE100 SUS UP II Version チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10061-SUT02 1個 チタン JMCA SUS UP Ⅱ Ver APE100

5. APE100 RS4-124 124cc専用 アルミ レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング APE100 RS4-124 124cc専用 アルミ レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10066-SA124 1個 アルミ レース RS4-124 APE100

戻る ページ 1 次へ