ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 ヤマモトレーシング製

RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C

ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC58 原動機型式 RC58E V型2気筒 水冷
フレームNo RC58 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
前 17 後 38 二次減速比 2.230
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
468±2.5
レベル
(mm)
152
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RC58 1000264 ~ 1099999 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。
スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。
750mm低いシート高によって優れた足着き性。
カラー設定
・ヘビーグレーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
2011 ~ 2011 RC58 1100001 ~ 2011/1月
カラー変更
・パールヘロンブルー(トリコロール/新色)
・ヘビーグレーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 RC58 1200001 ~ 2011/12月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・パールヘロンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VT750S SUS2-1 カーボン 触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥119,800 税込¥131,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング VT750S SUS2-1 カーボン 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10752-61SCC 1個 カーボン120×500 6.2 SUS2-1 触媒付き VT750S

戻る ページ 1 次へ